Beli pembersih septic tank di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GETRA Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)
    Mulai

    Rp1.199.900

    GETRA Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)
    Deskripsi:
    Stainless steel Oil filter, equiped with basket, put it under the sink Inlet and outlet pipe : 2 1/4 inch
  2. RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)
    Mulai

    Rp8.099.900

    RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)
    atribut:
    • Cable Length (m): 9
    • Voltage (V): 120
    • Catalog Number: 55808
  3. NGK Spark Plug for Car (Busi Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    NGK Spark Plug for Car (Busi Mobil)
    Deskripsi:
    Standard plug (plug for new car assembly)
  4. Bebek In Tank
    Mulai

    Rp13.900

    Bebek In Tank
    Deskripsi:
    Formula berbusa untuk menjaga kloset lebih bersih, warna biru memberi kesan bersih, tahan 3-5 minggu, mengharumkan kloset, bersih higienis pada setiap siraman, dan menghilangkan bau tak sedap, aman untuk septic tank & saluran air.
  5. IGT-30 Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    IGT-30 Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)
    atribut:
    • Volume (ml): 32000
    • Dimension (LxWxH) (mm): 428x328x338
    • Material: Cold Rolled Steel Material
    • Thickness Material (mm): 0.9
  6. ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp239.900

    ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
  7. SC Johnson Toilet Bowl Cleaner Go Getter (Pembersih Toilet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    SC Johnson Toilet Bowl Cleaner Go Getter (Pembersih Toilet)
    Deskripsi:
    Go Getter adalah toilet bowl cleaner (pembersih kloset) yang bersifat disinfektan tetapi tidak membunuh kuman-kuman pembusuk di septic tank, bila sudah bercampur dengan air.
    atribut:
    • Cleaner Form: Liquid
  8. Penguin Septic Tank (Tangki Sepiteng)
    Mulai

    Rp7.599.900

    Penguin Septic Tank (Tangki Sepiteng)
    Deskripsi:
    Biorotech, tangki septik dengan sistem filtrasi multi-stage yang menghasilkan kualitas limbah lebih baik dan hasil lumpur lebih sedikit dibanding produk sejenis seukurannya. Dengan desain yang compact dan proses penguraian yang tidak membutuhkan bak resapan ataupun listrik, Biorotech adalah solusi ramah lingkungan dan hemat biaya pengolahan air limbah rumah tangga.
    atribut:
    • Capacity (L): 1000
    • Cover Width (mm): 300
    • Height (mm): 1443
    • Bottom Width (mm): 1158
    • Thickness (mm): 7-9
  9. RIDGID All Purpose Wind Cable
    Mulai

    Rp999.900

    RIDGID All Purpose Wind Cable
    Deskripsi:
    The open winding can act as an auger to completely remove blockages in small diameter pipes.A connection type cable that can be used by connecting multiple cables.
Daftar Harga pembersih septic tank Terbaru October 2026
Roto-Rooter Septic Tank & Cesspool TreatmentRp309.900
Roto-Rooter Drain Cleaner ProfessionalRp149.900
Roto-Rooter Drain & Grease Trap TreatmentRp369.900
BIORICH Tangki Septik Seri BRRp5.599.900
GETRA Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)Rp1.199.900
KRISBOW Drain Cleaner (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp219.900
RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp8.099.900
RIDGID Sectional Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp40.999.900
RIDGID Inner Core CableRp1.199.900
NGK Spark Plug for Car (Busi Mobil)Rp149.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)